Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OTC TOOLS 6667 Harmonic Balancer lehúzó | AE4GTN 5KGJ2

OTC TOOLS 6667 harmonikus kiegyensúlyozó lehúzó

Raktáron
Tétel: AE4GTN Típus: 6667Kereszthivatkozás: 5KGJ2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€237.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHarmonikus kiegyensúlyozó húzó
Csavar méret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3275
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8205595560
Származási országTW

Termék részletek:

Az OTC 6667 harmonikus kiegyensúlyozó lehúzó a harmonikus kiegyensúlyozók vagy a főtengely szíjtárcsák eltávolítására szolgál a motor főtengelyéről. Idővel minimálisra csökkenti a vibrációt, de cserét vagy javítást igényelhet. Ez az eszköz ideális a szerelőknek és a barkácsolók számára, akik motorjavításon, vezérműszíj-cserén vagy bármilyen olyan feladaton dolgoznak, ahol karbantartás vagy csere céljából hozzá kell férni a harmonikus kiegyensúlyozóhoz.

Jellemzők:

  • Az OTC 6667 harmonikus kiegyensúlyozó lehúzó egy készlettel érkezik, amely tartalmaz egy 3 pofás lehúzót, négy különböző hosszúságú nyomórudat, egy nyomócsavart 3/8 hüvelykes négyzetmeghajtóval a racsnis használathoz és egy 3/4 hüvelykes hatszögletű csavarkulcshoz vagy aljzathoz használat.
  • Kompakt, 9 hüvelykes teljes hossza lehetővé teszi a könnyű manőverezést és hozzáférést szűk motorterekben.
  • Ez a harmonikus kiegyensúlyozó lehúzó egyszerű eltávolítást és visszahelyezést tesz lehetővé a motor rezgésének csökkentése érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a jelentősége a harmonikus kiegyenlítőnek a motor általános működésében?

V. A harmonikus kiegyenlítő csökkenti a vibrációt, növeli a motor tartósságát és hozzájárul a simább működéshez.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem harmonikus kiegyensúlyozó lehúzó használatakor?

A. Viseljen védőfelszerelést, kövesse a szerszám utasításait, húzza ki az akkumulátort, és legyen óvatos a sérülések elkerülése érdekében.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OTC TOOLS 6667 harmonikus kiegyensúlyozó lehúzó
€237.52 /Mértékegység