OTC TOOLS 6295 Front End Service Set | AC3JEF 2TVK7

OTC TOOLS 6295 Front End szervizkészlet

Raktáron
Tétel: AC3JEF Típus: 6295Kereszthivatkozás: 2TVK7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€360.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKezelőfelület szolgáltatás készlet
FunkcióSzolgáltatások Pitman karok, gömbcsuklók és vezetőrudak a legtöbb járműnél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.7375
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód8205595560
Származási országTW

Termék részletek:

Az OTC 6295 front-end szervizkészletet az autóiparban használják a hatékony front-end szervizeljárások érdekében. Ezt az eszközkészletet úgy tervezték, hogy egyszerűsítse a feladatokat, növelje a pontosságot és felgyorsítsa a járműkarbantartási forgatókönyvek során az elülső szervizműveleteket.

Jellemzők:

  • Két pitman kar lehúzót tartalmaz, amelyek alkalmasak nagy és kis gömbcsuklós alkalmazásokhoz.
  • Ez a készlet két gömbcsukló-leválasztót és három különböző rögzítőrúd-lehúzót tartalmaz az átfogó funkcionalitás érdekében.
  • Fúvással öntött tárolótáskával érkezik, amely hatékony tárolási megoldást kínál a teljes készlethez.

Kompatibilis tartozékok:

  • OTC 7503 külső csuklórúd-eltávolító: Villás kialakítású, amely a hajtórúd vége köré illeszkedik, lehetővé téve a hatékony eltávolítást a környező alkatrészek károsodása nélkül. Ezt az eszközt autójavításban és -karbantartásban használják, különösen a felfüggesztés és a kormányrendszer munkái során.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen tényezőket kell figyelembe venni ennek az OTC előtér-szolgáltatáskészletnek a kiválasztásakor?

V. A főbb tényezők közé tartozik a járműtípusokkal való kompatibilitás, a szerszámok funkcionalitása az adott front-end feladatokhoz, az építési tartósság, az állíthatóság, a tárolás kényelme, a biztonsági irányelvek betartása és az elektromos szerszámokkal való kompatibilitás.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem ennek az OTC 6295 előlapi szervizkészlet-eszköznek a használatakor?

A.

  • Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE), például védőszemüveget és kesztyűt.
  • Használat előtt ellenőrizze a szerszámokat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy jó állapotban vannak, és nincsenek sérülések vagy kopások.
  • Tartsa be az egyes szerszámok használati utasítását, elkerülve a helytelen használatot és a lehetséges veszélyeket.
  • Válassza ki a megfelelő eszközt a feladathoz, és kerülje az eszközök használatát olyan alkalmazásokhoz, amelyekre nem készültek.
  • Jól szellőző, rendezett, rendetlenségtől mentes helyen dolgozzon a balesetek és sérülések minimalizálása érdekében.
  • Biztonságosan támassza meg és stabilizálja a járművet a megfelelő emelőállványok segítségével, mielőtt elvégezné a szervizelési feladatokat.
  • Jól megvilágított körülmények között végezze el a feladatokat a láthatóság javítása és a hibák kockázatának csökkentése érdekében.
  • Az ajánlott erővel rendelkező szerszámokat használja, elkerülve a túlzott nyomást, amely a szerszám meghibásodásához vagy sérüléshez vezethet.
  • Legyen körültekintő a mozgó alkatrészek körül az elülső szervizmunkák során, hogy elkerülje az összegabalyodást vagy a sérüléseket.

K. Hogyan kell karbantartani és tisztítani az eszközöket használat után?

A.

  • Törölje le a szerszámokat egy tiszta, száraz ruhával, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket és a törmeléket.
  • Vigyen fel egy vékony réteg megfelelő kenőanyagot a mozgó alkatrészekre a zavartalan működés érdekében.
  • Minden használat után alaposan ellenőrizze a szerszámokat kopás, sérülés vagy korrózió szempontjából.
  • Ellenőrizze és tartsa fenn az állítható alkatrészek kalibrálását, ha van ilyen.
  • Helyezze vissza a szerszámokat a fúvott tokba a szervezett tárolás és védelem érdekében.
  • Tárolja a tokot hűvös, száraz helyen a rozsda vagy korrózió elkerülése érdekében.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OTC TOOLS 6295 Front End szervizkészlet
€360.82 /Mértékegység