OTC TOOLS 4244 hátsó felfüggesztés persely szerszám | AC8AEH 39E932

OTC TOOLS 4244 hátsó felfüggesztés persely szerszám

Raktáron
Tétel: AC8AEH Típus: 4244Kereszthivatkozás: 39E932

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,141.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHátsó felfüggesztés persely eszköz
Hossz28 "
AnyagAcél
típusHeavy Duty

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.32
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)73.91
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8413500080
Származási országCN

Termék részletek:

A hátsó felfüggesztés perselyeinek cseréjéhez vagy szervizeléséhez az OTC 4244 típusú hátsó felfüggesztés persely szerszámot használják. A hátsó felfüggesztés perselyei összekötik a felfüggesztés alkatrészeit és biztosítják a megfelelő beállítást. Ez az eszköz ideális autójavítási és -karbantartási alkalmazásokhoz, valamint hátsó felfüggesztési rendszerekhez.

Jellemzők:

  • Az OTC 4244 hátsó felfüggesztés persely-szerszáma hidraulikus hengerrel és nyomólap-szerelvénnyel rendelkezik az egyrétegű FAS II Airliner Freightliner hátsó felfüggesztés perselyeinek eltávolításához és beszereléséhez.
  • Lehetővé teszi a perselyek eltávolítását és beszerelését a hagyományos módszerekhez képest az idő töredéke alatt.
  • Ez a hátsó felfüggesztés persely-szerszáma hidraulikus megoldást kínál, így nincs szükség a nehéz berendezések kézi tartására a persely eltávolítása és beszerelése során.
  • Speciális persely-adapterkészletekkel való használatra tervezték, biztosítva a kompatibilitást a különböző felfüggesztési komponensekkel az alkalmazások széles köréhez.
  • Ez a hátsó felfüggesztés persely acélszerkezettel rendelkezik, amely szilárdságot és rugalmasságot biztosít.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ennek a perselyszerszámnak a használatához el kell távolítania a rugószerelvényeket?

V. Nem, ez a perselyszerszám a rugószerelvények eltávolítása nélkül is elláthatja feladatát.

K. Hogyan biztosítja a biztonságot ez az OTC 4244 hátsó felfüggesztés persely szerszám?

V. Jelentősen csökkenti a technikus munkaterhét, mivel nincs szükség több kalapálásra, így nem sérülnek meg a felfüggesztés alkatrészei.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell betartani az OTC 4244 hátsó felfüggesztés persely szerszám használata közben?

A.

  • Ne töltse fel a hengert a kapacitásánál többet.
  • Viseljen ANSI Z87.1, AS/NZS 1337, CE EN166 és OSHA szabványoknak megfelelő szemvédőt.
  • Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a szerszám nincs-e megváltoztatva, sérült vagy rossz állapotban.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OTC TOOLS 4244 hátsó felfüggesztés persely szerszám
€2,141.43 /Mértékegység