OTC TOOLS 3908 Clamp On Digital Clamp Meter Kit, Temp. Tartomány 32-104 F, 600V

Tétel: CD6WGQ Típus: 3908
€244.86 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClamp Meter Kit
AC áram pontossága+/- 2.0% + 5 számjegy
AC válaszTRMS
Hallható folytonosságNem
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típus9V
Kalibrációs tanúsítványNem
Kapacitancia400nF/4uF, 40uF/100uF
Clamp Meter Pofa stílusKapocs be
grófok4000
AdatmegőrzésIgen
kijelzőHáttérvilágítású LCD
Frekvencia számláló1 Hz 10 KHz
Állkapacitás1.3 "(33mm)
Max. AC erősítők1000
Max. AC feszültség600
Max. Vezetõméret1.26 "(32.0mm)
Max. DC erősítők1000
Max. DC feszültség600
Max. Ohm40 megohm
Memory designAdatmegőrzés
Működési hőmérséklet.32 fok és 104 fok F között
Peak HoldNem
Biztonsági besorolásCATIII 600V
Standard IEC 1010, Pollution Degree 2, Over Voltage Category III
Temp. Hatótávolság32 fok és 104 fok F között
Hőmérő típusaK típusú hőelem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5445

Termék részletek:

    • Speciális jellemzők: Automatikus negatív polaritás jelzés, automatikus nulla beállítás, hatótávolság jelzés, alacsony akkumulátor töltöttség szimbólum, relatív mérés szimbólum

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OTC TOOLS 3908 Clamp On Digital Clamp Meter Kit, Temp. Tartomány 32-104 F, 600V
€244.86 /Mértékegység