OTC TOOLS 1595 Kapacitás Erőátviteli Lift 2500 Lb | AA9NKM 1EAW2

OTC TOOLS 1595 kapacitású erőátviteli emelő 2500 lb

Raktáron
Tétel: AA9NKM Típus: 1595Kereszthivatkozás: 1EAW2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,874.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotoros emelő
Alapméret33 x 48 "
Hossz48 "
Teherbírás2500 font
Emelési magasság max.80 "
Emelési magasság min.29 "
Max. Magasság80 "
Min. Magasság29 In.
Szélesség33 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 293.85
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)137.16
Hajószélesség (cm)86.36
HS-kód8425420000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Emelési tartomány (29–80 ")
    • Dönthetőség elöl (15)
    • Dönthető kapacitás hátul (15)
    • Dönthető kapacitás oldala (15)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OTC TOOLS 1595 kapacitású erőátviteli emelő 2500 lb
€11,874.95 /Mértékegység