OTC TOOLS 1128 Csapágyosztó Maximális szórás 12 7/8 hüvelyk | AC9KBX 3GZK9

OTC TOOLS 1128-es csapágyosztó Maximális szórás 12 7/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9KBX Típus: 1128Kereszthivatkozás: 3GZK9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,142.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsapágyhasító
Max. Terjedés12-7 / 8 In.
Min. Terjedés5 In.
elér1 3/4 - 12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.15
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)35.31
HS-kód8467990190
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csavarszélesség (13 ")
    • Használja pofával vagy tolóhúzóval (1073 és 1079)

Termékváltozatok

TermékekModellelérÁr
OTC TOOLS 1127 Csapágyosztó Maximális szórás 13 3/8 In | AC9KBW 3GZK8 11271–14 ”€2,053.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OTC TOOLS 1128-es csapágyosztó Maximális szórás 12 7/8 hüvelyk
€4,142.79 /Mértékegység