Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG VG436-7501 Carbide End Mill Vg436 3/4 Diameter 1 1/2 Cut L | AC4VMF 30M198

OSG VG436-7501 keményfém maró Vg436 3/4 átmérő 1 1/2 vágott L

Raktáron
Tétel: AC4VMF Modell: VG436-7501Kereszthivatkozás: 30M198

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€314.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Sarok sugara0.02
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő3 / 4 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végKözépvágás
End Mill alkalmazásVégső
End Mill stílusSarok letörése
Vége stílusSarok letörése
befejezTiAlN
FokozatNagy teljesítményű
Helix Szög35 fok
Vágás hossza1.5 "
Lista számaVG436, Weldon Flat-szel
AnyagKarbid
Marás Dia.3 / 4 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz4"
Shank Dia.3 / 4 "
típusVáltozó geometria

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8207703030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.Sarok sugaraÁtmérőVége stílusVágás hosszaLista számaFuvolák számaTeljes hosszÁr
OSG VG441-1000 keményfém maró Vg441 1 Átmérő 1 1/2 Vágás L | AC4UCD 30L447 VG441-10001"-1"Négyzet1.5 "VG441, Weldon Flat-szel44"€568.88
OSG VG441-1001 Keményfém maró Vg441 1 Átmérő 2 Vágás L | AC4UCE 30L448 VG441-10011"-1"Négyzet2"VG441, Weldon Flat-szel45"€679.06
OSG VG441-1002 Keményfém maró Vg441 1 Átmérő 2 1/2 Vágás L | AC4UCF 30L449 VG441-10021"-1"Négyzet2.5 "VG441, Weldon Flat-szel45"€708.94
OSG VG441-1003 Keményfém maró Vg441 1 Átmérő 3 Vágás L | AC4UCG 30L450 VG441-10031"-1"Négyzet3"VG441, Weldon Flat-szel46"€919.29
OSG VG441-1004 Keményfém maró Vg441 1 Átmérő 4 Vágás L | AC4UCH 30L451 VG441-10041"-1"Négyzet4"VG441, Weldon Flat-szel47"€1,073.38
OSG VG441-1005 Keményfém maró Vg441 1 Átmérő 1 1/2 Vágás L | AC4UCJ 30L452 VG441-10051"-1"Négyzet1.5 "VG44144"€568.88
OSG VG441-1006 Keményfém maró Vg441 1 Átmérő 2 Vágás L | AC4UCK 30L453 VG441-10061"-1"Négyzet2"VG44145"€674.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG VG436-7501 keményfém maró Vg436 3/4 átmérő 1 1/2 vágott L
€314.98 /Mértékegység