Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG HP421-1875-BN keményfém maró Hp421bn 3/16 D 5/8 Vágás | AC4UGF 30L548

OSG HP421-1875-BN keményfém maró Hp421bn 3/16 D 5/8 vágott

Raktáron
Tétel: AC4UGF Típus: HP421-1875-BNKereszthivatkozás: 30L548

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€53.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő3 / 16 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végKözépvágás
End Mill alkalmazásVégső
End Mill stílusGömb orr
Vége stílusGömb orr
befejezTiAlN
FokozatNagy teljesítményű
Helix Szög30 fok
Vágás hossza5 / 8 "
Lista számaHP421BN
AnyagKarbid
Marás Dia.3 / 16 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz2"
Shank Dia.3 / 16 "
típusSzabályos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8207703030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁtmérőDimenzió típusaShank Dia.befejezHelix SzögVágás hosszaLista számaÁr
OSG HP421-0469-BN keményfém maró 3/64 D 9/64 vágás | AC4UFV 30L538 HP421-0469-BN1.5 "3 / 64 "Töredékes hüvelyk1 / 8 "TiAlN30 fok9 / 64 "HP421BN€41.36
OSG HP421-0625-BN keményfém maró 1/16 D 3/16 vágás | AC4UFW 30L539 HP421-0625-BN1.5 "1 / 16 "Töredékes hüvelyk1 / 8 "TiAlN30 fok3 / 16 "HP421BN€35.78
OSG HP421-0781-BN keményfém marógép Hp421bn 5/64 D 1/4 vágás | AC4UFX 30L540 HP421-0781-BN1.5 "5 / 64 "Töredékes hüvelyk1 / 8 "TiAlN30 fok1 / 4 "HP421BN€36.32
OSG HP421-0938-BN keményfém maró 3/32 D 5/16 vágás | AC4UFY 30L541 HP421-0938-BN1.5 "3 / 32 "Töredékes hüvelyk1 / 8 "TiAlN30 fok5 / 16 "HP421BN€37.49
OSG HP421-1000-BN keményfém marógép Hp421bn 1 D 1 1/2 vágott L | AC4UFZ 30L542 HP421-1000-BN4"1"Töredékes hüvelyk1"TiAlN30 fok1.5 "HP421BN€748.84
OSG HP421-1094-BN keményfém marógép Hp421bn 7/64 D 3/8 Cut | AC4UGA 30L543 HP421-1094-BN1.5 "7 / 64 "Töredékes hüvelyk1 / 8 "TiAlN30 fok3 / 8 "HP421BN€41.82
OSG HP421-1250-BN keményfém marógép Hp421bn 1/8 D 1/2 vágás L | AC4UGB ​​30L544 HP421-1250-BN1.5 "1 / 8 "Töredékes hüvelyk1 / 8 "TiAlN30 fok1 / 2 "HP421BN€37.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG HP421-1875-BN keményfém maró Hp421bn 3/16 D 5/8 vágott
€53.58 /Mértékegység