Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 915-0005 keményfém, hegyes kúp, 1/4 hüvelykes | AH4AHD 33ZX17

OSG 915-0005 keményfém éles kúp, 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH4AHD Modell: 915-0005Kereszthivatkozás: 33ZX17
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
€31.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Szög22 fok
Vágó Dia.1 / 4 "
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza1 / 2 "
Max. FORDULAT70,000
Teljes hossz1.5 "
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 8 "
AlakHegyes kúp
Kereskedési számSM-51

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.98
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.98
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKereskedési számSzögVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretÁr
OSG 805-2362 Keményfém bur 6 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZNG 33ZT02 805-2362SM-122 fok6.00mm12mm75,00050mmKarbid6"€42.24
OSG 805-2363 Keményfém bur 6 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZNH 33ZT03 805-2363SM-214 fok6.00mm19mm75,00050mmKarbid6"€44.78
OSG 805-2364 Keményfém bur 6 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZNJ 33ZT04 805-2364SM-310 fok6.00mm25mm75,00050mmKarbid6"€48.99
OSG 805-5000-60 keményfurat 12 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZNR 33ZT11 805-5000-60SM-528 fok12.00mm22mm55,00050mmHSS6"€84.82
OSG 805-6250-60 Keményfém bur 16 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZNU 33ZT13 805-6250-60SM-631 fok16.00mm25mm40,00050mmHSS6"€111.33
OSG 905-2362 Keményfém bur 6 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZPY 33ZT40 905-2362SM-122 fok6.00mm12mm75,00050mmKarbid6"€39.02
OSG 905-2363 Keményfém sor 6 mm-es vágási átmérő RH vágás | AH3ZPZ 33ZT41 905-2363SM-214 fok6.00mm19mm75,00050mmKarbid6"€41.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 915-0005 keményfém éles kúp, 1/4 hüvelykes
€31.65 /Mértékegység