Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 915-0004 Carbide Bur Pointed Tree 1/4 Inch | AH4AHB 33ZX15

OSG 915-0004 keményfém hegyes fa 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH4AHB Modell: 915-0004Kereszthivatkozás: 33ZX15

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€31.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 4 "
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza1 / 2 "
Max. FORDULAT70,000
Teljes hossz1.5 "
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 8 "
AlakHegyes fa
Kereskedési számSG-51

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.98
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.98
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzárméretÁr
OSG 915-0004-30 Carbide Bur 6mm Cut Diameter RH Cut | AH4AHC 33ZX16 915-0004-306.00mm12mm75,00050mm6"€31.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 915-0004 keményfém hegyes fa 1/4 hüvelykes
€31.65 /Mértékegység