Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 915-0003 keményfém fúró, kerek orrfa 1/4 hüvelykes | AH4AGZ 33ZX13

OSG 915-0003 keményfém fúró, kerek orrfa 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH4AGZ Modell: 915-0003Kereszthivatkozás: 33ZX13

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€31.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 4 "
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza1 / 2 "
Max. FORDULAT70,000
Teljes hossz1.5 "
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 8 "
AlakKerek orrfa
Kereskedési számSF-51

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.98
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.98
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
OSG 962-5000 keményfém fúró, kerek orrfa 1/2 hüvelykes | AH3ZYY 33ZV26 962-50001 / 2 "1"50,0006"HSS1 / 4 "SC-5L6€112.53
OSG 815-0003 keményfém fúró, kerek orrfa 1/4 hüvelykes | AH4AGE 33ZW94 815-00031 / 4 "1 / 2 "70,0001.5 "Karbid1 / 8 "SF-51€34.57
OSG 815-0003-30 keményfém fúró, 6 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH4AGF 33ZW95 815-0003-306.00mm12mm75,00050mmKarbid6"SF-51€34.57
OSG 915-0003-30 keményfém fúró, 6 mm-es vágási átmérő, jobb oldali vágás | AH4AHA 33ZX14 915-0003-306.00mm12mm75,00050mmKarbid6"SF-51€31.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 915-0003 keményfém fúró, kerek orrfa 1/4 hüvelykes
€31.10 /Mértékegység