Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 905-5000 keményfém, hegyes fa 1/2 hüvelykes | AH3ZQG 33ZT48

OSG 905-5000 keményfém hegyes fa 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH3ZQG Modell: 905-5000Kereszthivatkozás: 33ZT48
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
€80.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 2 "
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza7 / 8 "
Max. FORDULAT50,000
Teljes hossz2"
Szár anyagaHSS
Szárméret1 / 4 "
AlakHegyes fa
Kereskedési számSM-5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.59
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATSzár anyagaKereskedési számÁr
OSG 905-2500 keményfém, hegyes fa 1/4 hüvelykes | AH3ZQB 33ZT43 905-25001 / 4 "1 / 2 "70,000KarbidSM-1€39.02
OSG 905-2501 keményfém fúró hegyes fa 1/4 hüvelykes | AH3ZQC 33ZT44 905-25011 / 4 "3 / 4 "70,000KarbidSM-2€41.30
OSG 905-2502 keményfém fúró hegyes fa 1/4 hüvelykes | AH3ZQD 33ZT45 905-25021 / 4 "1"70,000KarbidSM-3€44.15
OSG 905-3750 keményfém, hegyes fa 3/8 hüvelykes | AH3ZQE 33ZT46 905-37503 / 8 "5 / 8 "63,000HSSSM-4€53.83
OSG 905-6250 keményfém fúró hegyes fa 5/8 hüvelykes | AH3ZQJ 33ZT50 905-62505 / 8 "1"40,000HSSSM-6€102.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 905-5000 keményfém hegyes fa 1/2 hüvelykes
€80.63 /Mértékegység