Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 901-5001 keményfém fúróhenger 1/2 hüvelykes | AH3ZKQ 33ZR40

OSG 901-5001 keményfém fúróhenger 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH3ZKQ Modell: 901-5001Kereszthivatkozás: 33ZR40

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€41.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 2 "
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza1 / 2 "
Max. FORDULAT50,000
Teljes hossz2"
Szár anyagaHSS
Szárméret1 / 4 "
AlakHenger
Kereskedési számSA-5F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.59
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
OSG 901-1000-60 keményfurat 25 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZJR 33ZR17 901-1000-6025.00mm25mm25,00050mmHSS6"SA-9€186.04
OSG 901-1000 keményfém burkolóhenger 1 hüvelyk | AH3ZJT 33ZR18 901-10001"1"90,0002"HSS1 / 4 "SA-9€185.24
OSG 901-1250 keményfém henger 1/8 hüvelyk | AH3ZJU 33ZR19 901-12501 / 8 "1 / 2 "80,0002"Karbid1 / 4 "SA-11€30.84
OSG 901-1250-60 keményfurat 3 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZJV 33ZR20 901-1250-603.00mm12mm80,00050mmKarbid6"SA-11€33.18
OSG 901-1250-EC keményfém fúróhenger 1/8 hüvelykes | AH3ZJW 33ZR21 901-1250-EK1 / 8 "1 / 2 "80,0002"Karbid1 / 4 "SA-11€32.91
OSG 901-1875 keményfém henger 3/16 hüvelyk | AH3ZJX 33ZR22 901-18753 / 16 "5 / 8 "75,0002"Karbid1 / 4 "SA-14€34.24
OSG 901-1875-EC keményfém fúróhenger 3/16 hüvelykes | AH3ZJY 33ZR24 901-1875-EK3 / 16 "5 / 8 "75,0002"Karbid1 / 4 "SA-14€36.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 901-5001 keményfém fúróhenger 1/2 hüvelykes
€41.12 /Mértékegység