Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 901-1875 keményfém henger 3/16 hüvelyk | AH3ZJX 33ZR22

OSG 901-1875 keményfém fúróhenger 3/16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH3ZJX Modell: 901-1875Kereszthivatkozás: 33ZR22
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
€34.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.3 / 16 "
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza5 / 8 "
Max. FORDULAT75,000
Teljes hossz2"
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 4 "
AlakHenger
Kereskedési számSA-14

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.98
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.98
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
OSG 901-1000-60 keményfurat 25 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZJR 33ZR17 901-1000-6025.00mm25mm25,00050mmHSS6"SA-9€186.04
OSG 901-1000 keményfém burkolóhenger 1 hüvelyk | AH3ZJT 33ZR18 901-10001"1"90,0002"HSS1 / 4 "SA-9€185.24
OSG 901-1250 keményfém henger 1/8 hüvelyk | AH3ZJU 33ZR19 901-12501 / 8 "1 / 2 "80,0002"Karbid1 / 4 "SA-11€30.84
OSG 901-1250-60 keményfurat 3 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZJV 33ZR20 901-1250-603.00mm12mm80,00050mmKarbid6"SA-11€33.18
OSG 901-1250-EC keményfém fúróhenger 1/8 hüvelykes | AH3ZJW 33ZR21 901-1250-EK1 / 8 "1 / 2 "80,0002"Karbid1 / 4 "SA-11€32.91
OSG 901-1875-EC keményfém fúróhenger 3/16 hüvelykes | AH3ZJY 33ZR24 901-1875-EK3 / 16 "5 / 8 "75,0002"Karbid1 / 4 "SA-14€36.23
OSG 901-2362 keményfém fúró, 6 mm-es vágási átmérő, jobb oldali vágás | AH3ZJZ 33ZR25 901-23626.00mm16mm75,00050mmKarbid6"SA-1€32.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 901-1875 keményfém fúróhenger 3/16 hüvelykes
€34.24 /Mértékegység