Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 900-9008 keményfém henger 1/16 hüvelyk | AH4AEQ 33ZW58

OSG 900-9008 keményfém fúróhenger 1/16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH4AEQ Modell: 900-9008Kereszthivatkozás: 33ZW58

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€18.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 16 "
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza1 / 4 "
Max. FORDULAT90,000
Teljes hossz1.5 "
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 8 "
AlakHenger
Kereskedési számSA-41

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.64
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzárméretKereskedési számÁr
OSG 900-9001 keményfém henger 3/32 hüvelyk | AH4AEH 33ZW51 900-90013 / 32 "7 / 16 "85,0001.5 "1 / 8 "SA-42€18.65
OSG 900-9002 keményfém henger 1/8 hüvelyk | AH4AEJ 33ZW52 900-90021 / 8 "9 / 16 "80,0001.5 "1 / 8 "SA-43€18.65
OSG 900-9003 keményfém henger 1/8 hüvelyk | AH4AEK 33ZW53 900-90031 / 8 "9 / 16 "80,0001.5 "1 / 8 "SB-43€18.54
OSG 900-9001-30 Keményfém Burkoló, 2-1/2mm Vágási átmérő RH Vágás | AH4AFE 33ZW71 900-9001-302.5 "11mm85,00038mm3"SA-42€18.59
OSG 900-9002-30 keményfém fúró, 3 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH4AFF 33ZW72 900-9002-303.00mm14mm80,00050mm6"SA-43€18.59
OSG 900-9003-30 keményfém fúró, 3 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH4AFG 33ZW73 900-9003-303.00mm14mm80,00050mm6"SB-43€18.59
OSG 900-9008-30 keményfém fúró 1-1/2mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH4AFM 33ZW78 900-9008-301.5 "6"90,00050mm6"SA-41€18.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 900-9008 keményfém fúróhenger 1/16 hüvelykes
€18.65 /Mértékegység