Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 881-3750 keményfém henger 3/8 hüvelyk | AH4AAA 33ZV51

OSG 881-3750 keményfém fúróhenger 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH4AAA Modell: 881-3750Kereszthivatkozás: 33ZV51

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€63.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.3 / 8 "
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza3 / 4 "
Max. FORDULAT63,000
Teljes hossz2"
Szár anyagaHSS
Szárméret1 / 4 "
AlakHenger
Kereskedési számSA-3A

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.27
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzárméretKereskedési számÁr
OSG 881-2362 Keményfém bur 6 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZZX 33ZV48 881-23626.00mm16mm75,00050mm6"SA-1MA€55.28
OSG 881-2500 keményfém henger 1/4 hüvelyk | AH3ZZY 33ZV49 881-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"1 / 4 "SA-1A€52.19
OSG 881-3125-60 keményfurat 8 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZZZ 33ZV50 881-3125-608.00mm19mm65,00050mm6"SA-2MA€63.79
OSG 881-3750-60 keményfurat 9 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH4AAB 33ZV52 881-3750-609.00mm19mm65,00050mm6"SA-3MA€63.79
OSG 881-5000 keményfém burkolóhenger 1/2 hüvelyk | AH4AAC 33ZV53 881-50001 / 2 "1"50,0002"1 / 4 "SA-5A€100.96
OSG 881-5000-60 keményfurat 12 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH4AAD 33ZV54 881-5000-6012.00mm25mm55,00050mm6"SA-5MA€98.99
OSG 881-6250 keményfém henger 5/8 hüvelyk | AH4AAE 33ZV55 881-62505 / 8 "1"40,0002"1 / 4 "SA-6A€133.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 881-3750 keményfém fúróhenger 3/8 hüvelykes
€63.13 /Mértékegység