Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 861-5000 keményfém henger 1/2 hüvelyk | AH3ZYG 33ZV11

OSG 861-5000 keményfém fúróhenger 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH3ZYG Modell: 861-5000Kereszthivatkozás: 33ZV11

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€106.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 2 "
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza1"
Max. FORDULAT50,000
Teljes hossz6"
Szár anyagaHSS
Szárméret1 / 4 "
AlakHenger
Kereskedési számSA-5L6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)2.03
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATSzárméretKereskedési számÁr
OSG 861-3750 keményfém henger 3/8 hüvelyk | AH3ZYE 33ZV09 861-37503 / 8 "3 / 4 "63,0001 / 4 "SA-3L6€67.18
OSG 861-3750-60 karbid burkolatú henger 9 hüvelyk | AH3ZYF 33ZV10 861-3750-609.00mm19mm65,0006"SA-3L6€66.89
OSG 861-5000-60 keményfém burokhenger 12 hüvelyk | AH3ZYH 33ZV12 861-5000-601 / 2 "25mm55,0006"SA-5L6€104.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 861-5000 keményfém fúróhenger 1/2 hüvelykes
€106.64 /Mértékegység