Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 861-3750 keményfém henger 3/8 hüvelyk | AH3ZYE 33ZV09

OSG 861-3750 keményfém fúróhenger 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH3ZYE Modell: 861-3750Kereszthivatkozás: 33ZV09

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€67.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.3 / 8 "
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza3 / 4 "
Max. FORDULAT63,000
Teljes hossz6"
Szár anyagaHSS
Szárméret1 / 4 "
AlakHenger
Kereskedési számSA-3L6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)1.27
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATSzárméretKereskedési számÁr
OSG 861-3750-60 karbid burkolatú henger 9 hüvelyk | AH3ZYF 33ZV10 861-3750-609.00mm19mm65,0006"SA-3L6€66.89
OSG 861-5000 keményfém henger 1/2 hüvelyk | AH3ZYG 33ZV11 861-50001 / 2 "1"50,0001 / 4 "SA-5L6€106.64
OSG 861-5000-60 keményfém burokhenger 12 hüvelyk | AH3ZYH 33ZV12 861-5000-601 / 2 "25mm55,0006"SA-5L6€104.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 861-3750 keményfém fúróhenger 3/8 hüvelykes
€67.18 /Mértékegység