Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 8594090 Jobber fúrófej Hss-e x Point 9.0mm | AG3NGN 33NZ88

OSG 8594090 Jobber fúrószár Hss-e x hegy 9.0 mm

Raktáron
Tétel: AG3NGN Típus: 8594090Kereszthivatkozás: 33NZ88
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
€92.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobbkezes
Tizedes egyenérték0.354 "
Dimenzió típusaMetric
befejezV bevonatos
Fuvola hossza81mm
Lista száma1800
AnyagNagy sebességű acél-E
Teljes hossz125mm
Pont szöge120 fok
Pont típusaX
Shank Dia.9.0mm
Méret9.0mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207504060

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék keresztül (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
OSG 8594042 Jobber fúrószár Hss-e x hegy 4.2 mm | AG3MZC 33NZ77 85940420.165 "43mm75mm4.2mm4.2mm€32.11
OSG 8594045 Jobber fúrószár Hss-e x hegy 4.5 mm | AG3MZD 33NZ78 85940450.177 "47mm80mm4.5mm4.5mm€31.98
OSG 8594050 Jobber fúrószár Hss-e x hegy 5.0 mm | AG3MZE 33NZ79 85940500.196 "52mm86mm5.0mm5.0mm€36.30
OSG 8594055 Jobber fúrószár Hss-e x hegy 5.5 mm | AG3MZF 33NZ80 85940550.216 "57mm93mm5.5mm5.5mm€46.28
OSG 8594060 Jobber fúrószár Hss-e x hegy 6.0mm | AG3MZG 33NZ81 85940600.236 "57mm93mm6.0mm6.0mm€47.15
OSG 8594025 Jobber fúrószár Hss-e x hegy 2.5 mm | AG3NGB 33NZ72 85940250.098 "30mm57mm2.5mm2.5 "€25.54
OSG 8594030 Jobber fúrószár Hss-e x hegy 3.0 mm | AG3NGC 33NZ73 85940300.118 "33mm61mm3.0mm3"€21.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 8594090 Jobber fúrószár Hss-e x hegy 9.0 mm
€92.58 /Mértékegység