Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 8330067 Egyenes fuvolacsap Módosított aljzat 5x0.80mm Ticn | AG3NVK 33PE12

OSG 8330067 Egyenes fuvolacsap, módosított aljú, 5x0.80 mm-es Ticn

Raktáron
Tétel: AG3NVK Típus: 8330067Kereszthivatkozás: 33PE12
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
€300.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezTiCN
Lista száma341
AnyagKarbid
Fuvolák száma4
Teljes hossz60mm
Hangmagasság0.80mm
A lépés átmérőjének korlátaiOH3
Shank Dia.4.50mm
MéretM5
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza22mm
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207406000

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.TételLista számaMéretKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaMenet típusaAnyagÁr
OSG 3110508 Egyenes fuvolacsap Módosított aljzat #10x32 Ticn | AG3NVA 33PE03 31105080.152 "Egyenes furulya csap311#10Módosított Bottoming7 / 8 "UNFKarbid€348.79
OSG 3110608 Egyenes fuvolacsap Módosított aljzat 1/4 hüvelyk x 20 Ticn | AG3NVB 33PE04 31106080.191 "Egyenes furulya csap3111 / 4 "Módosított Bottoming1"UNCKarbid€349.86
OSG 3111008 Egyenes fuvolacsap Módosított aljzat 3/8 hüvelyk x 16 Ticn | AG3NVC 33PE05 31110080.286 "Egyenes furulya csap3113 / 8 "Módosított Bottoming1.25 "UNCKarbid€597.40
OSG 8330119 Egyenes fuvolacsap Mod Bottom M12 x 1.25 TiCN | AH3ZFA 33YX94 83301198.50mmÉrintse341-Egyenes furulya (kéz)38mmMetrikus finomSzilárd keményfém€630.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 8330067 Egyenes fuvolacsap, módosított aljú, 5x0.80 mm-es Ticn
€300.55 /Mértékegység