Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 803-3750 keményfém fúró, kerek orrfa 3/8 hüvelykes | AH3ZJB 33ZR03

OSG 803-3750 keményfém fúró, kerek orrfa 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH3ZJB Modell: 803-3750Kereszthivatkozás: 33ZR03

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€46.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.3 / 8 "
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza3 / 4 "
Max. FORDULAT63,000
Teljes hossz2"
Szár anyagaHSS
Szárméret1 / 4 "
AlakKerek orrfa
Kereskedési számSF-3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.27
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
OSG 803-2362 keményfém fúró, 6 mm-es vágási átmérő, jobb oldali vágás | AH3ZHZ 33ZR01 803-23626.00mm16mm75,00050mmKarbid6"SF-1€45.58
OSG 803-2500 keményfém fúró, kerek orrfa 1/4 hüvelykes | AH3ZJA 33ZR02 803-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"Karbid1 / 4 "SF-1€42.31
OSG 803-3750-60 keményfém fúró, 9 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH3ZJC 33ZR04 803-3750-609.00mm19mm65,00050mmHSS6"SF-3€51.88
OSG 803-5000 keményfém burok orrfa 1/2 hüvelyk | AH3ZJD 33ZR05 803-50001 / 2 "1"50,0002"HSS1 / 4 "SF-5€76.85
OSG 803-5000-60 keményfém fúró, 12 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH3ZJE 33ZR06 803-5000-6012.00mm25mm55,00050mmHSS6"SF-5€80.51
OSG 803-5001 keményfém fúró, kerek orrfa 1/2 hüvelykes | AH3ZJF 33ZR07 803-50011 / 2 "3 / 4 "50,0002"HSS1 / 4 "SF-13€78.35
OSG 803-5001-60 keményfurat 12 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZJG 33ZR08 803-5001-6012.00mm19mm55,00050mmHSS6"SF-13€79.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 803-3750 keményfém fúró, kerek orrfa 3/8 hüvelykes
€46.90 /Mértékegység