Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 801-3125 keményfém fúróhenger 5/16 hüvelykes | AH3ZGE 33ZP59

OSG 801-3125 keményfém fúróhenger 5/16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH3ZGE Modell: 801-3125Kereszthivatkozás: 33ZP59

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€43.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.5 / 16 "
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza3 / 4 "
Max. FORDULAT65,000
Teljes hossz2"
Szár anyagaHSS
Szárméret1 / 4 "
AlakHenger
Kereskedési számSA-2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.98
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.98
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKereskedési számVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretAlakÁr
OSG 801-1000-60 keményfurat 25 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZFR 33ZP47 801-1000-60SA-925.00mm25mm25,00050mmHSS6"Henger€202.35
OSG 801-1000 keményfurat henger 1 hüvelyk | AH3ZFT 33ZP48 801-1000SA-91"1"90,0002"HSS1 / 4 "Henger€196.42
OSG 801-1000-EC keményfém burkolóhenger 1 hüvelyk | AH3ZFU 33ZP49 801-1000-EKSA-91"1"90,0002"HSS1 / 4 "Henger€212.63
OSG 801-1250 keményfém henger 1/8 hüvelyk | AH3ZFV 33ZP50 801-1250SA-111 / 8 "1 / 2 "80,0002"Karbid1 / 4 "Henger€34.85
OSG 801-1250-60 Keményfém bur 3 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZFW 33ZP51 801-1250-60SA-113.00mm12mm80,00050mmKarbid6"Henger€33.88
OSG 801-1250-EC keményfém fúróhenger 1/8 hüvelyk | AH3ZFX 33ZP52 801-1250-EKSA-111 / 8 "1 / 2 "80,0002"Karbid1 / 4 "Henger€41.08
OSG 801-1875 keményfém henger 3/16 hüvelyk | AH3ZFY 33ZP53 801-1875SA-143 / 16 "5 / 8 "75,0002"Karbid1 / 4 "Henger€38.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 801-3125 keményfém fúróhenger 5/16 hüvelykes
€43.37 /Mértékegység