Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 71320216 Carbide End Mill 7132 4.0mm D 14mm Cut L | AC4UQH 30L736

OSG 71320216 Keményfém maró 7132 4.0mm D 14mm Vágott L

Raktáron
Tétel: AC4UQH Típus: 71320216Kereszthivatkozás: 30L736
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
€232.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Sarok sugara0.5
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő4mm
Dimenzió típusaMetric
végKözépvágás
End Mill alkalmazásVégső
End Mill stílusSarok sugara
Vége stílusSarok sugara
befejezgyémánt
FokozatNagy teljesítményű
Helix Szög30 fok
Vágás hossza14mm
Lista száma7132
AnyagKarbid
Marás Dia.4.00mm
Nyak Dia.3.80mm
Nyak hossza20mm
Fuvolák száma4
Teljes hossz51mm
Shank Dia.4.00mm
típustuskó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8207703030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLista számaSarok sugaraÁtmérőNyak Dia.Nyak hosszaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Ár
OSG 70200016 Keményfém maró 7020 1/64 D 3/64 Cut L | AC4UEY 30L512 7020001670200.0151 / 64 "0.015 "3 / 32 "21.5 "1 / 8 "€187.54
OSG 70200116 Keményfém maró 7020 1/32 D 3/32 Vágott L | AC4UEZ 30L513 7020011670200.0281 / 32 "0.028 "1 / 4 "21.5 "1 / 8 "€184.82
OSG 70200216 Keményfém maró 7020 3/64 D 3/16 Vágott L | AC4UFA 30L514 7020021670200.0403 / 64 "0.04 "1 / 2 "21.75 "1 / 8 "€172.43
OSG 70200316 Keményfém maró 7020 1/16 D 3/16 Vágott L | AC4UFB 30L515 7020031670200.0561 / 16 "0.056 "1 / 2 "21.75 "1 / 8 "€162.02
OSG 70200416 Keményfém maró 7020 5/64 D 1/4 Vágott L | AC4UFC 30L516 7020041670200.0705 / 64 "0.07 "1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€161.05
OSG 70200516 Keményfém maró 7020 3/32 D 3/8 Vágott L | AC4UFD 30L517 7020051670200.0883 / 32 "0.088 "1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€178.02
OSG 70200716 Keményfém maró 7020 1/8 D 1/2 Vágott L | AC4UFE 30L518 702007167020-1 / 8 "--21.75 "1 / 8 "€170.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 71320216 Keményfém maró 7132 4.0mm D 14mm Vágott L
€232.93 /Mértékegység