Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 6014500 egyenes fuvolacsap alsó 1/4-28 fényes 3 fuvola | AH3ZFM 33ZL20

OSG 6014500 Egyenes fuvolacsap alsó 1/4-28 fényes 3 fuvola

Raktáron
Tétel: AH3ZFM Típus: 6014500Kereszthivatkozás: 33ZL20
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
€35.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintse
Dimenzió típusaHüvelyk
befejezFényes
Lista száma126
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Darabszám1
Teljes hossz2 23 / 32 "
Shank Dia.0.318 "
Koppintson a Stílus elemreEgyenes furulya (kéz)
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.125 "
Menetméret1 / 4 "-28
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27

Termék részletek:

    • Koppintson a Csoportosítás: STI elemre
    • A dőlésszög átmérőjének határértéke: H3

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaDimenzió típusaLista számaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Menet hosszaMenetméretÁr
OSG 1102600 egyenes fuvolacsap alsó 1/2-13 fényes 4 fuvola | AH3ZEP 33YL63 1102600UNCHüvelyk10143.375 "0.367 "1 21 / 32 "1 / 2-13€44.55
OSG 1004600 egyenes fuvola csapoló dugó #8-36 Bright 4 fuvola | AH3ZET 33YP76 1004600UNFHüvelyk10242.125 "0.168 "3 / 4 "# 8 36-€15.69
OSG 1050700 Egyenes fuvolacsapoló dugó #10-24 Bright 3 fuvola | AH3ZEV 33YT68 1050700UNCHüvelyk10332.375 "0.194 "7 / 8 "# 10 24-€15.00
OSG 1171100 egyenes fuvolacsap alsó 5/16-24 fényes 3 fuvola | AH3ZEW 33YT93 1171100UNFHüvelyk10332 23 / 32 "0.318 "1.125 "5 / 16 "-24€23.74
OSG 1682000 egyenes fuvolacsap alsó 13/16-20 fényes 6 fuvola | AH3ZEX 33YU95 1682000UNEFHüvelyk101N64 15 / 32 "0.652 "2"13 / 16 "-20€157.65
OSG 1823 egyenes fuvolacsap alsó M28 x 1.50 fényes 4 fuvola | AH3ZEY 33YW02 1823Metrikus finomMetric1214105mm21.00mm45mmM28-1.50€482.73
OSG 882 egyenes fuvolacsapos dugó M12 x 1.00 fényes 4 fuvola | AH3ZEZ 33YW88 882Metrikus finomMetric121470mm8.50mm30mmM12-1.00€48.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 6014500 Egyenes fuvolacsap alsó 1/4-28 fényes 3 fuvola
€35.33 /Mértékegység