Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 404-0781 Keményfém maró 404 5/64 Átmérő 1/4 Vágott hossz | AC4VBX 30L981

OSG 404-0781 keményfém maró 404 5/64 átmérő 1/4 vágott hossz

Raktáron
Tétel: AC4VBX Modell: 404-0781Kereszthivatkozás: 30L981
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
€22.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő5 / 64 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végKözépvágás
End Mill alkalmazásVégső
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezFényes
FokozatNagy teljesítményű
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1 / 4 "
Lista száma404
AnyagKarbid
Marás Dia.5 / 64 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
típusSzabályos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8207703030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLista számaSarok sugaraÁtmérőNyak Dia.Nyak hosszaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Ár
OSG 404-0312 Keményfém maró 404 1/32 Átmérő 1/8 Vágott hossz | AC4VBG 30L967 404-0312404-1 / 32 "--41.5 "1 / 8 "€31.25
OSG 404-031211 Keményfém maró 404 1/32 átmérő 1/8 vágási hossz | AC4VBH 30L968 404-031211404-1 / 32 "--41.5 "1 / 8 "€34.76
OSG 404-0394 Keményfém maró 404 1.0 mm átmérő 3 mm Vágott hossz | AC4VBJ 30L969 404-0394404-1mm--439mm3.00mm€34.62
OSG 404-039411 Keményfém maró 404 1.0 mm átmérő 3 mm Vágott hossz | AC4VBK 30L970 404-039411404-1mm--439mm3.00mm€35.07
OSG 404-0394-BN Keményfém maró 404bn 1.0mm Átmérő 3mm Vágott hossz | AC4VBL 30L971 404-0394-BN404BN-1mm--439mm3.00mm€43.08
OSG 404-0394-BN11 keményfém maró 404 milliárd 1.0 mm átmérő 3 mm vágási hossz | AC4VBM 30L972 404-0394-BN11404BN-1mm--439mm3.00mm€40.14
OSG 404-0469 Keményfém maró 404 3/64 Átmérő 9/64 Vágott hossz | AC4VBN 30L973 404-0469404-3 / 64 "--41.5 "1 / 8 "€22.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 404-0781 keményfém maró 404 5/64 átmérő 1/4 vágott hossz
€22.61 /Mértékegység