Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 402-7500-BN keményfém maró 402 milliárd 3/4 átmérő 1 1/2 vágási hossz | AC4VAQ 30L952

OSG 402-7500-BN keményfém maró 402 milliárd 3/4 átmérő 1 1/2 vágott hossz

Raktáron
Tétel: AC4VAQ Modell: 402-7500-BNKereszthivatkozás: 30L952

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€260.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő3 / 4 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végKözépvágás
End Mill alkalmazásVégső
End Mill stílusGömb orr
Vége stílusGömb orr
befejezFényes
FokozatNagy teljesítményű
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1.5 "
Lista száma402BN
AnyagKarbid
Marás Dia.3 / 4 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz4"
Shank Dia.3 / 4 "
típusSzabályos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8207703030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőDimenzió típusabefejezVágás hosszaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Ár
OSG 402-0197-BN keményfém maró 0.5 mm átmérő 1.5 mm vágás | AC4UTH 30L782 402-0197-BN0.5mmMetricFényes1.5mm239mm3.00mm€47.76
OSG 402-0197-BN11 keményfém maró 0.5 mm átmérő 1.5 mm vágott | AC4UTJ 30L783 402-0197-BN110.5mmMetricTiAlN1.5mm239mm3.00mm€49.39
OSG 402-0312-BN11 keményfém maró 402 milliárd 1/32 átmérő 1/8 vágott hossz | AC4UTK 30L784 402-0312-BN111 / 32 "Töredékes hüvelykTiAlN1 / 8 "21.5 "1 / 8 "€41.04
OSG 402-0394-BN Keményfém maró 402bn 1.0mm Átmérő 3mm Vágott hossz | AC4UTN 30L787 402-0394-BN1mmMetricFényes3mm239mm3.00mm€32.68
OSG 402-0394-BN11 keményfém maró 402 milliárd 1.0 mm átmérő 3 mm vágási hossz | AC4UTP 30L788 402-0394-BN111mmMetricTiAlN3mm239mm3.00mm€37.49
OSG 402-0469-BN Keményfém maró 402 milliárd 3/64 Átmérő 9/64 Vágott hossz | AC4UTQ 30L789 402-0469-BN3 / 64 "Töredékes hüvelykFényes9 / 64 "21.5 "1 / 8 "€24.82
OSG 402-0469-BN11 keményfém maró 402 milliárd 3/64 Átmérő 9/64 Vágott hossz | AC4UTR 30L790 402-0469-BN113 / 64 "Töredékes hüvelykTiAlN9 / 64 "21.5 "1 / 8 "€26.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 402-7500-BN keményfém maró 402 milliárd 3/4 átmérő 1 1/2 vágott hossz
€260.36 /Mértékegység