Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 34300301 spirál furulya csap módosított üreges 3x0.50mm S / o | AG4HHY 33ZE83

OSG 34300301 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 3x0.50mm S/o

Raktáron
Cikkszám: AG4HHY Típus: 34300301Kereszthivatkozás: 33ZE83

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€65.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezGőz-oxid
Lista száma343STI
AnyagVA-3
Fuvolák száma3
Teljes hossz53mm
Hangmagasság0.50mm
A lépés átmérőjének korlátaiD2
Shank Dia.4.10mm
MéretM3
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menet típusaSTI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0068
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszabefejezFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretÁr
OSG 34300101 spirál furulya csap módosított üreges 2x0.40mm S / o | AG4HHU 33ZE79 3430010114mmGőz-oxid248mm0.40mmD23.58mmM2€111.01
OSG 34300201 spirál furulya csap módosított üreges 2.5x0.45mm S / o | AG4HHW 33ZE81 3430020116mmÍGY249mm0.45mmD23.58mmM2.5€98.12
OSG 34300401 Spirál furulya csap módosított üreges 4x0.70mm S / o | AG4HJA 33ZE85 3430040124mmGőz-oxid360mm0.70mmD35.60mmM4€65.85
OSG 34300501 spirál furulya csap módosított üreges 5x0.80mm S / o | AG4HJC 33ZE87 3430050125mmGőz-oxid364mm0.80mmD36.40mmM5€65.64
OSG 34300601 spirál furulya csap módosított üreges 6 x 1.00 mm S / o | AG4HJE 33ZE89 3430060134mmGőz-oxid369mm1.00mmD38.08mmM6€71.31
OSG 34300701 Spirál furulya csap módosított üreges 8 x 1.25 mm S / o | AG4HJG 33ZE91 3430070132mmGőz-oxid374mm1.25mmD39.70mmM8€79.19
OSG 34300801 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 10x1.50mm S/o | AG4HJJ 33ZE93 3430080142mmÍGY386mm1.50mmD49.30mmM10€117.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 34300301 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 3x0.50mm S/o
€65.87 /Mértékegység