Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 34200608 Spiral Point Tap Plug 6 x 1.00mm V Coating | AG4HZW 33ZJ34

OSG 34200608 Spirálhegyű csapszeg 6 x 1.00 mm V bevonattal

Raktáron
Cikkszám: AG4HZW Típus: 34200608Kereszthivatkozás: 33ZJ34

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€67.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezV bevonat
Lista száma342STI
AnyagVA-3
Fuvolák száma3
Teljes hossz69mm
Hangmagasság1.00mm
A lépés átmérőjének korlátaiD3
Shank Dia.8.08mm
MéretM6
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza34mm
Menet típusaSTI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaLista számaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretÁr
OSG 30100108 spirálpontos csatlakozó dugó # 3x48 V bevonat | AG4HVM 33ZH37 301001085 / 8 "30121 15 / 16 "48H20.141 "#3€76.80
OSG 30100208 Spiral Point Tap Plug #4x48 V Bevonat | AG4HVP 33ZH39 3010020811 / 16 "30122"48H20.141 "#4€61.44
OSG 30100308 spirálcsapos dugó # 6x40 V bevonat | AG4HVR 33ZH41 301003087 / 8 "30132.375 "40H20.194 "#6€51.44
OSG 30100408 spirálcsapos dugó # 8x36 V bevonat | AG4HVU 33ZH43 3010040815 / 16 "30132.375 "36H20.22 "#8€51.44
OSG 30100508 spirálcsapos dugó # 10x24 V bevonat | AG4HVW 33ZH45 301005081"30132.5 "24H20.255 "#10€52.73
OSG 30100608 spirálcsapos dugó # 10x24 V bevonat | AG4HVY 33ZH47 301006081"30132.5 "24H30.255 "#10€52.73
OSG 30100708 spirálcsapos dugó 1/4 hüvelyk x 20 V bevonat | AG4HWA 33ZH49 301007081.125 "30132 23 / 32 "20H20.318 "1 / 4 "€68.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 34200608 Spirálhegyű csapszeg 6 x 1.00 mm V bevonattal
€67.69 /Mértékegység