Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 3380003053 spirálcsapos dugó 3x0.50mm Hr | AG4BRY 33XT36

OSG 3380003053 Spirálhegyű csapszeg, 3x0.50 mm Hr

Raktáron
Tétel: AG4BRY Típus: 3380003053Kereszthivatkozás: 33XT36

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€111.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezHR
Lista száma338NI
AnyagVC-10
Fuvolák száma3
Teljes hossz46mm
Hangmagasság0.50mm
A lépés átmérőjének korlátaiD3
Shank Dia.4.00mm
MéretM3
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza18mm
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 3380004074 Spirálvégű csapolódugó 4x0.70 mm Hr | AG4BRZ 33XT37 3380004074Metrikus Durva352mm0.70mmD45.50mmM420mm€90.17
OSG 3380005084 Spirálvégű csapolódugó 5x0.80 mm Hr | AG4BTA 33XT38 3380005084Metrikus Durva360mm0.80mmD45.50mmM522mm€97.32
OSG 3380006105 Spirálvégű csapcsatlakozó 6 x 1.00 mm Hr | AG4BTB 33XT39 3380006105Metrikus Durva362mm1.00mmD56.00mmM620mm€118.41
OSG 3380006755 spirálhegyű csapcsatlakozó 6x0.75 mm Hr | AG4BTC 33XT40 3380006755Metrikus finom362mm0.75mmD56.00mmM620mm€118.41
OSG 3380008105 Spirálvégű csapolódugó 8 x 1.00 mm Hr | AG4BTD 33XT41 3380008105Metrikus finom362mm1.00mmD56.20mmM820mm€130.92
OSG 3380008255 spirálcsapos dugó 8 x 1.25 mm Hr | AG4BTE 33XT42 3380008255Metrikus Durva362mm1.25mmD56.20mmM820mm€130.92
OSG 3380010156 spirálhegyű csapcsatlakozó 10x1.50 mm Hr | AG4BTF 33XT43 3380010156Metrikus Durva370mm1.50mmD67.00mmM1030mm€172.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 3380003053 Spirálhegyű csapszeg, 3x0.50 mm Hr
€111.01 /Mértékegység