Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 3360012756 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 12x1.75mm Hr | AG3ZUM 33XD88

OSG 3360012756 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 12x1.75 mm Hr

Raktáron
Cikkszám: AG3ZUM Típus: 3360012756Kereszthivatkozás: 33XD88
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
€212.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezHR
Lista száma336NI
AnyagVC-10
Fuvolák száma3
Teljes hossz70mm
Hangmagasság1.75mm
A lépés átmérőjének korlátaiD6
Shank Dia.8.50mm
MéretM12
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 3360003053 Spirál furulya csap módosított üreges 3x0.50mm Hr | AG3ZUB 33XD78 3360003053Metrikus Durva346mm0.50mmD34.00mmM318mm€132.72
OSG 3360004074 Spirál furulya csap módosított üreges 4x0.70mm Hr | AG3ZUC 33XD79 3360004074Metrikus Durva352mm0.70mmD45.00mmM420mm€110.19
OSG 3360005084 Spirál furulya csap módosított üreges 5x0.80mm Hr | AG3ZUD 33XD80 3360005084Metrikus Durva360mm0.80mmD45.50mmM522mm€112.92
OSG 3360006105 Spirál furulya csap módosított üreges 6 x 1.00 mm Hr | AG3ZUE 33XD81 3360006105Metrikus Durva362mm1.00mmD56.00mmM620mm€121.05
OSG 3360006755 Spirál furulya csap módosított üreges 6x0.75mm Hr | AG3ZUF 33XD82 3360006755Metrikus finom362mm0.75mmD56.00mmM620mm€121.05
OSG 3360008255 Spirál furulya csap módosított üreges 8 x 1.25 mm Hr | AG3ZUH 33XD84 3360008255Metrikus Durva362mm1.25mmD56.20mmM820mm€134.00
OSG 3360010156 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 10x1.50mm Hr | AG3ZUJ 33XD85 3360010156Metrikus Durva370mm1.50mmD67.00mmM1030mm€174.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 3360012756 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 12x1.75 mm Hr
€212.81 /Mértékegység