Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 3360010156 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 10x1.50mm Hr | AG3ZUJ 33XD85

OSG 3360010156 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 10x1.50 mm Hr

Raktáron
Tétel: AG3ZUJ Típus: 3360010156Kereszthivatkozás: 33XD85
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
€174.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezHR
Lista száma336NI
AnyagVC-10
Fuvolák száma3
Teljes hossz70mm
Hangmagasság1.50mm
A lépés átmérőjének korlátaiD6
Shank Dia.7.00mm
MéretM10
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0518
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 3360003053 Spirál furulya csap módosított üreges 3x0.50mm Hr | AG3ZUB 33XD78 3360003053Metrikus Durva346mm0.50mmD34.00mmM318mm€132.72
OSG 3360004074 Spirál furulya csap módosított üreges 4x0.70mm Hr | AG3ZUC 33XD79 3360004074Metrikus Durva352mm0.70mmD45.00mmM420mm€110.19
OSG 3360005084 Spirál furulya csap módosított üreges 5x0.80mm Hr | AG3ZUD 33XD80 3360005084Metrikus Durva360mm0.80mmD45.50mmM522mm€112.92
OSG 3360006105 Spirál furulya csap módosított üreges 6 x 1.00 mm Hr | AG3ZUE 33XD81 3360006105Metrikus Durva362mm1.00mmD56.00mmM620mm€121.05
OSG 3360006755 Spirál furulya csap módosított üreges 6x0.75mm Hr | AG3ZUF 33XD82 3360006755Metrikus finom362mm0.75mmD56.00mmM620mm€121.05
OSG 3360008255 Spirál furulya csap módosított üreges 8 x 1.25 mm Hr | AG3ZUH 33XD84 3360008255Metrikus Durva362mm1.25mmD56.20mmM820mm€134.00
OSG 3360010255 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 10x1.25mm Hr | AG3ZUK 33XD86 3360010255Metrikus finom370mm1.25mmD57.00mmM1030mm€174.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 3360010156 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 10x1.50 mm Hr
€174.77 /Mértékegység