Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 3297616 Straight Flute Tap Modified Bottoming 1/4 Inch x 28 Dia | AG4GHE 33YY18

OSG 3297616 Egyenes fuvolacsap, módosított aljzat, 1/4 hüvelyk x 28 átmérő

Raktáron
Tétel: AG4GHE Típus: 3297616Kereszthivatkozás: 33YY18
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
€935.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezDAY
Lista száma329
AnyagKarbid
Fuvolák száma4
Teljes hossz80mm
Hangmagasság28
A lépés átmérőjének korlátai2B
Shank Dia.0.255 "
Méret1 / 4 "
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0338
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 3291216 egyenes furulya csap módosított aljzat # 4x40 Dia | AG4GGQ 33YY05 3291216UNC32 13 / 64 "403B0.141 "#49 / 16 "€549.97
OSG 3291316 Egyenes furulya csap módosított üreges # 6x32 Dia | AG4GGR 33YY06 3291316UNC32 13 / 64 "323B0.141 "#611 / 16 "€644.99
OSG 3291416 egyenes furulya csap módosított Bottoming # 8x32 Dia | AG4GGT 33YY07 3291416UNC32 31 / 64 "323B0.168 "#83 / 4 "€797.08
OSG 3291516 egyenes furulya csap módosított üreges # 10x24 Dia | AG4GGU 33YY08 3291516UNC42.75 "243B0.194 "#107 / 8 "€807.69
OSG 3291616 egyenes furulya csap módosított aljzat # 10x32 Dia | AG4GGV 33YY09 3291616UNF42.75 "323B0.194 "#107 / 8 "€807.69
OSG 3291716 Egyenes furulya csap módosított üreges 1/4 hüvelyk x 20 átmérőjű AG4GGW 33YY10 3291716UNC480mm203B0.255 "1 / 4 "1"€829.07
OSG 3291816 egyenes furulya csap módosított mélyedés 1/4 hüvelyk x 28 átmérő | AG4GGX 33YY11 3291816UNF480mm283B0.255 "1 / 4 "1"€829.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 3297616 Egyenes fuvolacsap, módosított aljzat, 1/4 hüvelyk x 28 átmérő
€935.34 /Mértékegység