Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 3190700 egyenes furatcsap alja 5/16 hüvelyk x 18 fényes | AG4GKE 33YY64

OSG 3190700 Egyenes fuvolacsap alja 5/16 hüvelykes x 18 fényes

Raktáron
Tétel: AG4GKE Típus: 3190700Kereszthivatkozás: 33YY64
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
€332.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezFényes
Lista száma319
AnyagKarbid
Fuvolák száma4
Teljes hossz90mm
Hangmagasság18
A lépés átmérőjének korlátai2B
Shank Dia.0.318 "
Méret5 / 16 "
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.125 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0518
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretMenet hosszaMenet típusaÁr
OSG 3190000 Egyenes furulya csap alsó része # 4x40 Fényes | AG4GJX 33YY57 319000032 13 / 64 "400.141 "#49 / 16 "UNC€208.11
OSG 3190100 Egyenes furulya csap alsó része # 6x32 Fényes | AG4GJY 33YY58 319010032 13 / 64 "320.141 "#611 / 16 "UNC€242.62
OSG 3190300 egyenes furulya csap alsó része # 10x24 Bright | AG4GKA 33YY60 319030032.75 "240.194 "#107 / 8 "UNC€251.30
OSG 3190400 egyenes furulya csap alsó része # 10x32 Bright | AG4GKB 33YY61 319040032.75 "320.194 "#107 / 8 "UNF€250.93
OSG 3190500 egyenes furatcsap alja 1/4 hüvelyk x 20 fényes | AG4GKC 33YY62 3190500380mm200.255 "1 / 4 "1"UNC€265.49
OSG 3190600 egyenes furatcsap alja 1/4 hüvelyk x 28 fényes | AG4GKD 33YY63 3190600380mm280.255 "1 / 4 "1"UNF€266.76
OSG 3190900 Egyenes fuvolacsap, alsó 3/8 hüvelyk x 16 fényes | AG4GKF 33YY65 31909004100mm160.381 "3 / 8 "1.25 "UNC€474.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 3190700 Egyenes fuvolacsap alja 5/16 hüvelykes x 18 fényes
€332.00 /Mértékegység