Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 2956900 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 5/16 Inch x 24 Bright | AG4AWM 33XL82

OSG 2956900 Spirális fuvolacsap, módosított aljzat 5/16 hüvelyk x 24 fényes

Raktáron
Tétel: AG4AWM Típus: 2956900Kereszthivatkozás: 33XL82
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
€54.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezFényes
Lista száma295
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma2
Teljes hossz2 23 / 32 "
Hangmagasság24
A lépés átmérőjének korlátaiH4
Shank Dia.0.318 "
Méret5 / 16 "
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.125 "
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0202
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellKoppintson a Stílus elemreLista számaFuvolák számaMenet hosszaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiÁr
OSG 2951300 spirál furulya csap módosított üreges # 4x40 fényes | AG4AWC 33XL72 2951300Módosított Bottoming29529 / 16 "UNC1.875 "40H2€53.35
OSG 2951400 spirál furulya csap módosított üreges # 4x40 fényes | AG4AWD 33XL73 2951400Módosított Bottoming29529 / 16 "UNC1.875 "40H3€50.37
OSG 2952500 Spirális fuvolacsap, módosított aljzat #6x32 Fényes | AG4AWE 33XL74 2952500Módosított Bottoming295211 / 16 "UNC2"32H2€45.96
OSG 2953100 Spirális fuvolacsap módosított alsó #8x32 Fényes | AG4AWF 33XL75 2953100Módosított Bottoming29523 / 4 "UNC2.125 "32H2€45.96
OSG 2954300 Spirális fuvolacsap módosított alsó #10x32 Fényes | AG4AWG 33XL76 2954300Módosított Bottoming29527 / 8 "UNF2.375 "32H2€41.07
OSG 2955600 spirál furulya csap módosított üreges 1/4 hüvelyk x 28 fényes | AG4AWH 33XL78 2955600Módosított Bottoming29521"UNF2.5 "28H3€49.91
OSG 2956200 spirál furulya csap módosított üreges 5/16 hüvelyk x 18 fényes | AG4AWJ 33XL79 2956200Módosított Bottoming29521.125 "UNC2 23 / 32 "18H3€57.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 2956900 Spirális fuvolacsap, módosított aljzat 5/16 hüvelyk x 24 fényes
€54.01 /Mértékegység