Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 2926800 spirál furulya csap módosított alsó 3 / 8-24 fényes 3 furulyák AH3ZDT 33XM43

OSG 2926800 Spirális fuvolacsap, módosított alsó 3/8-24 fényes 3 fuvola

Raktáron
Tétel: AH3ZDT Típus: 2926800Kereszthivatkozás: 33XM43

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€56.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintse
Dimenzió típusaHüvelyk
befejezFényes
Lista száma290
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Darabszám1
Teljes hossz2 15 / 16 "
Shank Dia.0.381 "
Koppintson a Stílus elemreSpirálfuvola
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menetméret3 / 8 "-24
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0383
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.27

Termék részletek:

    • Koppintson a Csoportosítás: Koppintson a gombra
    • A dőlésszög átmérőjének határértéke: H2

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaDimenzió típusaLista számaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Menet hosszaMenetméretÁr
OSG 2955200 spirálfuratcsap módosított alsó 1 / 4-20 fényes 2 furulya | AH3ZDR 33XL77 2955200UNCHüvelyk29522.5 "0.255 "1"1 / 4-20€45.13
OSG 1986300 spirálfuratos csapos dugó M8x1.25 Bright 3 furulya | AH3ZDV 33XP60 1986300Metrikus DurvaMetric143369mm8.10mm29mmM8 x 1.25€41.68
OSG 10800100 spirál furulya csap alsó része # 3-48 Fényes 2 furat | AH3ZFG 33ZF10 10800100UNCHüvelykS10821 15 / 16 "0.141 "5 / 8 "# 3 48-€65.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 2926800 Spirális fuvolacsap, módosított alsó 3/8-24 fényes 3 fuvola
€56.92 /Mértékegység