Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 2734300 cső és védőcső menetes matrica, nagy sebességű acél, 3/8 hüvelykes méretű-18 menetméret, NPT | CT9PEW 54LH81

OSG 2734300 Pipe and Conduit Thread Die, High Speed Steel, 3/8 Inch Size-18 Thread Size, NPT

Raktáron
Cikkszám: CT9PEW Típus: 2734300Kereszthivatkozás: 54LH81

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€134.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
OSG 2734200 cső és védőcső menetes matrica, nagy sebességű acél, 1/4 hüvelykes méretű-18 menetméret, NPT | CT9PEU 54LH80 2734200az€101.24
OSG 2734500 cső és védőcső menetes matrica, nagy sebességű acél, 3/8 hüvelykes méret-18 menetméret | CT9PEV 54LH83 2734500az€184.84
OSG 1737501 cső és vezeték menetfúró, 1/16-27 menetméret, 11/16 hüvelykes menethossz | CT9PFV 6VYJ2 1737501Érintse€85.80
OSG 1310000 cső és vezeték menetfúró, 1/16-27 menetméret, 11/16 hüvelykes menethossz | CT9PFW 2WAG7 1310000Érintse€69.97
OSG 1312500 cső és vezeték menetfúró, 1/16-27 menetméret, 11/16 hüvelykes menethossz | CT9PFX 2WAJ6 1312500Érintse€70.79
OSG 1735001 cső és vezeték menetfúró, 1/16-27 menetméret, 11/16 hüvelykes menethossz | CT9PFY 2PEJ9 1735001Érintse€76.74
OSG 1735501 cső és vezeték menetfúró, 1/2-14 menetméret, 1 13/32 hüvelykes menethossz | CT9PFZ 2PEK2 1735501Érintse€186.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 2734300 Pipe and Conduit Thread Die, High Speed Steel, 3/8 Inch Size-18 Thread Size, NPT
€134.92 /Mértékegység