Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 2248701 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 1-3/4 hüvelyk x 5 S/o | AG4AHQ 33XH91

OSG 2248701 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 1-3/4 hüvelyk x 5 S/o

Raktáron
Tétel: AG4AHQ Típus: 2248701Kereszthivatkozás: 33XH91

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,278.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezGőz-oxid
Lista száma220
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma4
Teljes hossz220mm
Hangmagasság5
A lépés átmérőjének korlátai2B
Shank Dia.1.43 "
Méret1.75mm
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3.187 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4715
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.befejezLista számaMéretKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaMenet típusaAnyagÁr
OSG 1430105 spirálfuratcsap 1/4 hüvelyk x 20 ón | AG3NRV 33PD48 14301050.191 "Ón1071 / 4 "fenék1"UNCNagy sebességű acél€35.47
OSG 1645514207 Spirál furulya csap módosított üreges 14x2.00 mm ón | AG3YLD 33XD21 164551420710.90mmÓn16455M14Módosított Bottoming42mmMetrikus DurvaNagy sebességű acél-E€224.54
OSG 1645516205 Spirál furulya csap módosított üreges 16x2.00 mm ón | AG3YLE 33XD22 164551620512.00mmÓn16455M16Módosított Bottoming46mmMetrikus DurvaNagy sebességű acél-E€249.26
OSG 1645516207 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 16x2.00mm ón | AG3YLF 33XD23 164551620712.00mmÓn16455M16Módosított Bottoming46mmMetrikus DurvaNagy sebességű acél-E€249.26
OSG 1645518257 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 18x2.50 mm-es ón | AG3YLG 33XD24 164551825713.70mmÓn16455M18Módosított Bottoming46mmMetrikus DurvaNagy sebességű acél-E€345.10
OSG 142008 Spirálfuvola csap alsó #6x32 Ticn | AG3YLH 33XE82 1420080.141 "TiCN313#6fenék11 / 16 "UNCVC-10€60.00
OSG 142108 Spirálfuvola csap alsó #8x32 Ticn | AG3YLJ 33XE83 1421080.168 "TiCN313#8fenék3 / 4 "UNCVC-10€57.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 2248701 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 1-3/4 hüvelyk x 5 S/o
€1,278.47 /Mértékegység