Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D-LINE US/CP22QSW-5PK kábelvédő csatlakozó fehér Pk5 | AF6KEC 19RZ72

D-LINE US/CP22QSW-5PK kábelvédő csatlakozó fehér Pk5

Raktáron
Tétel: AF6KEC Modell: US/CP22QSW-5PKKereszthivatkozás: 19RZ72
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
€1.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelvédő csatlakozó
Csatorna magassága7 / 8 "
Csatorna szélesség7 / 8 "
színekfehér
csatlakozás típusaSmooth-Fit
Magasság7 / 8 "
Hossz0.1 láb.
TerhelhetőségNem Meghatározott
AnyagABS
Max. Kábel átmérője1 / 4 "
Csatornák száma1
StílusDobd el
Szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3926909987

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

D-LINE US/CP22QSW-5PK kábelvédő csatlakozó fehér Pk5
€1.69 /Mértékegység