Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 20151111 Keményfém maró 2015 5/8 átmérő 3/4 Vágott hossz | AC4URV 30L770

OSG 20151111 keményfém maró 2015 5/8 átmérő 3/4 vágott hossz

Raktáron
Tétel: AC4URV Típus: 20151111Kereszthivatkozás: 30L770

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€418.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Sarok sugara0.030
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő5 / 8 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végKözépvágás
End Mill alkalmazásNagyolás
End Mill stílusSarok sugara
Vége stílusSarok sugara
befejezTiAlN
FokozatNagy teljesítményű
Helix Szög40 fok
Vágás hossza3 / 4 "
Lista száma2015
AnyagKarbid
Marás Dia.5 / 8 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz3"
Shank Dia.5 / 8 "
típusDurvább

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)2.03
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8207703030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSarok sugaraÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
OSG 20150111 keményfém maró 2015 1/4 átmérő 3/8 vágási hossz | AC4URL 30L762 201501110.0301 / 4 "3 / 8 "2"1/4€147.55
OSG 20150211 keményfém maró 2015 1/4 átmérő 3/4 vágási hossz | AC4URM 30L763 201502110.0301 / 4 "3 / 4 "2.5 "1/4€162.58
OSG 20150311 keményfém maró 2015 3/8 átmérő 1/2 vágási hossz | AC4URN 30L764 201503110.0303 / 8 "1 / 2 "2"3 / 8 "€176.90
OSG 20150411 keményfém maró 2015 3/8 átmérő 7/8 vágási hossz | AC4URP 30L765 201504110.0303 / 8 "7 / 8 "2.5 "3 / 8 "€179.96
OSG 20150511 keményfém maró 2015 1/2 átmérő 5/8 vágási hossz | AC4URQ 30L766 201505110.0301 / 2 "5 / 8 "2.5 "1 / 2 "€248.72
OSG 20150611 Keményfém végmaró 2015 1/2 átmérő 1 1/4 vágási hossz | AC4URR 30L767 201506110.0301 / 2 "1.25 "3"1 / 2 "€324.99
OSG 20150811 keményfém maró 2015 1/2 átmérő 1 1/4 vágási hossz | AC4URT 30L768 201508110.0601 / 2 "1.25 "3"1 / 2 "€258.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 20151111 keményfém maró 2015 5/8 átmérő 3/4 vágott hossz
€418.51 /Mértékegység