Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 200-3680 Flute Drill Bit, U Drill Bit Size, 1 13/16 Inch Flute Length, U Shank Dia | CT6XUB 34YH61

OSG 200-3680 Flute Drill Bit, U Drill Bit Size, 1 13/16 Inch Flute Length, U Shank Dia

Raktáron
Tétel: CT6XUB Modell: 200-3680Kereszthivatkozás: 34YH61
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
€111.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúrófej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
OSG 200-2280 fuvolafúró, #1 fúrószár méret, 1 5/16 hüvelykes fuvolahossz, #1 szár átmérője | CT6XMM 34YH25 200-2280€51.79
OSG 200-1890 fuvolafúró, #12 fúrószár méret, 1 3/16 hüvelykes fuvolahossz, #12 szár átmérője | CT6XMN 34YH10 200-1890€40.64
OSG 200-1800 fuvolafúró, #15 fúrószár méret, 1 1/8 hüvelykes fuvolahossz, #15 szár átmérő | CT6XMP 34YH06 200-1800€39.19
OSG 200-1770 fuvolafúró, #16 fúrószár méret, 1 1/8 hüvelykes fuvolahossz, #16 szár átmérője | CT6XMQ 34YH04 200-1770€39.01
OSG 200-1772 fuvolafúró, #16 fúrószár méret, 29 mm-es fuvolahossz, #16 szár átmérő | CT6XMR 34YH05 200-1772€40.56
OSG 200-1695 fuvolafúró, #18 fúrószár méret, 1 1/16 hüvelykes fuvolahossz, #18 szár átmérő | CT6XMT 34YH01 200-1695€37.85
OSG 200-1660 fuvolafúró, #19 fúrószár méret, 1 1/16 hüvelykes fuvolahossz, #19 szár átmérője | CT6XMU 34YG99 200-1660€37.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 200-3680 Flute Drill Bit, U Drill Bit Size, 1 13/16 Inch Flute Length, U Shank Dia
€111.71 /Mértékegység