Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1773101 Spiral Point Tap Plug 10x1.25mm S/o | AG4CAD 33XW01

OSG 1773101 Spirálhegyű csapcsatlakozó 10x1.25mm S/o

Raktáron
Tétel: AG4CAD Típus: 1773101Kereszthivatkozás: 33XW01
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
€59.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezGőz-oxid
Lista száma342
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma3
Teljes hossz74mm
Hangmagasság1.25mm
A lépés átmérőjének korlátaiD5
Shank Dia.9.70mm
MéretM10
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza32mm
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0383
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.befejezLista számaMéretMenet hosszaMenet típusaAnyagFuvolák számaÁr
OSG 1759808 Spirálvégű csapolódugó #8x32 Ticn | AG4AYR 33XU24 17598080.168 "TiCN312#83 / 4 "UNCVC-103€41.68
OSG 1759901 Spirálvégű csapolódugó #8x32 S/o | AG4AYT 33XU25 17599010.168 "Gőz-oxid312#83 / 4 "UNCVC-103€36.42
OSG 1759908 Spirálvégű csapolódugó #8x32 Ticn | AG4AYU 33XU26 17599080.168 "TiCN312#83 / 4 "UNCVC-103€41.68
OSG 1760001 spirálpontos csapolódugó #8x32 S/o | AG4AYV 33XU27 17600010.168 "Gőz-oxid312#83 / 4 "UNCVC-103€36.42
OSG 1760008 Spirálvégű csapolódugó #8x32 Ticn | AG4AYW 33XU28 17600080.168 "TiCN312#83 / 4 "UNCVC-103€42.75
OSG 1750405 spirálhegyű csapcsatlakozó 4x0.70mm S/o | AG4AYX 33XV89 17504054.10mmGőz-oxid342M419mmMetrikus DurvaNagy sebességű acél-E3€31.39
OSG 1750705 spirálhegyű csapcsatlakozó 5x0.80mm S/o | AG4AYY 33XV90 17507055.00mmGőz-oxid342M522mmMetrikus DurvaNagy sebességű acél-E3€35.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1773101 Spirálhegyű csapcsatlakozó 10x1.25mm S/o
€59.17 /Mértékegység