Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1759808 Spirálvégű csapolódugó #8x32 Ticn | AG4AYR 33XU24

OSG 1759808 Spirálvégű csaptelep #8x32 Ticn

Raktáron
Tétel: AG4AYR Típus: 1759808Kereszthivatkozás: 33XU24
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
€41.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezTiCN
Lista száma312
AnyagVC-10
Fuvolák száma3
Teljes hossz2.125 "
Hangmagasság32
A lépés átmérőjének korlátaiH2
Shank Dia.0.168 "
Méret#8
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0068
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.befejezLista számaMéretMenet hosszaMenet típusaAnyagFuvolák számaÁr
OSG 1759901 Spirálvégű csapolódugó #8x32 S/o | AG4AYT 33XU25 17599010.168 "Gőz-oxid312#83 / 4 "UNCVC-103€36.42
OSG 1759908 Spirálvégű csapolódugó #8x32 Ticn | AG4AYU 33XU26 17599080.168 "TiCN312#83 / 4 "UNCVC-103€41.68
OSG 1760001 spirálpontos csapolódugó #8x32 S/o | AG4AYV 33XU27 17600010.168 "Gőz-oxid312#83 / 4 "UNCVC-103€36.42
OSG 1760008 Spirálvégű csapolódugó #8x32 Ticn | AG4AYW 33XU28 17600080.168 "TiCN312#83 / 4 "UNCVC-103€42.75
OSG 1750405 spirálhegyű csapcsatlakozó 4x0.70mm S/o | AG4AYX 33XV89 17504054.10mmGőz-oxid342M419mmMetrikus DurvaNagy sebességű acél-E3€31.39
OSG 1750705 spirálhegyű csapcsatlakozó 5x0.80mm S/o | AG4AYY 33XV90 17507055.00mmGőz-oxid342M522mmMetrikus DurvaNagy sebességű acél-E3€35.26
OSG 1751005 spirálcsapos dugó 6 x 1.00 mm S / o | AG4AYZ 33XV91 17510056.50mmGőz-oxid342M625mmMetrikus DurvaNagy sebességű acél-E3€41.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1759808 Spirálvégű csaptelep #8x32 Ticn
€41.68 /Mértékegység