Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 17511311 Extra Long Drill Bit, 13/32 Inch Drill Bit Size, 13/32 Inch Shank Dia | CT6ADC 34YX17

OSG 17511311 Extra hosszú fúrószár, 13/32 hüvelykes fúrószár, 13/32 hüvelykes szár átmérő

Raktáron
Tétel: CT6ADC Típus: 17511311Kereszthivatkozás: 34YX17

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€337.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtra hosszú fúrófej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
OSG 8623248 Extra hosszú fúrószár, #12 fúrószár méret, 112 mm-es horonyhossz, 4.80 mm-es szár átmérője | CT4ZZA 34YX66 8623248€130.09
OSG 8622848 Extra hosszú fúrószár, #12 fúrószár méret, 65 mm-es horonyhossz, 4.80 mm-es szár átmérője | CT4ZZF 34YV39 8622848€87.27
OSG 8623048 Extra hosszú fúrószár, #12 fúrószár méret, 86 mm-es horonyhossz, 4.80 mm-es szár átmérője | CT4ZZG 34YW83 8623048€103.88
OSG 8622847 Extra hosszú fúrószár, #13 fúrószár méret, 60 mm-es horonyhossz, 4.70 mm-es szár átmérője | CT4ZZJ 34YV38 8622847€88.90
OSG 8622838 Extra hosszú fúrószár, #25 fúrószár méret, 50 mm-es horonyhossz, 3.80 mm-es szár átmérője | CT4ZZM 34YV29 8622838€68.80
OSG 8623038 Extra hosszú fúrószár, #25 fúrószár méret, 70 mm-es horonyhossz, 3.80 mm-es szár átmérője | CT4ZZN 34YW61 8623038€80.97
OSG 8623238 Extra hosszú fúrószár, #25 fúrószár méret, 88 mm-es horonyhossz, 3.80 mm-es szár átmérője | CT4ZZP 34YX59 8623238€100.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 17511311 Extra hosszú fúrószár, 13/32 hüvelykes fúrószár, 13/32 hüvelykes szár átmérő
€337.24 /Mértékegység