Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1716201 Spirális fuvolacsap módosított aljzat #8x32 S/o | AG4GUN 33ZA44

OSG 1716201 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat #8x32 S/o

Raktáron
Tétel: AG4GUN Típus: 1716201Kereszthivatkozás: 33ZA44
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
€75.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezÍGY
Lista száma315
AnyagVC-10
Fuvolák száma3
Teljes hossz2.375 "
Hangmagasság32
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.22 "
Méret#8
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza15 / 16 "
Menet típusaSTI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0158
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszabefejezFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretÁr
OSG 1715701 Spirálfuvolacsap módosított üreges # 2x56 S / o | AG4GUC 33ZA34 17157019 / 16 "ÍGY21.875 "56H20.141 "#2€118.04
OSG 1715801 Spirális fuvolacsap módosított aljzat #4x40 S/o | AG4GUE 33ZA36 171580111 / 16 "ÍGY22"40H20.141 "#4€92.03
OSG 1715901 Spirális fuvolacsap módosított aljzat #6x32 S/o | AG4GUG 33ZA38 17159017 / 8 "ÍGY32.375 "32H20.194 "#6€75.20
OSG 1716001 spirál furulya csap módosított üreges # 6x32 S / o | AG4GUJ 33ZA40 17160017 / 8 "ÍGY32.375 "32H30.194 "#6€80.80
OSG 1716101 spirál furulya csap módosított üreges # 8x32 S / o | AG4GUL 33ZA42 171610115 / 16 "ÍGY32.375 "32H20.22 "#8€59.80
OSG 1716301 spirál furulya csap módosított üreges # 10x32 S / o | AG4GUQ 33ZA46 17163011"ÍGY32.5 "32H20.255 "#10€77.13
OSG 1716401 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat #10x32 S/o | AG4GUT 33ZA48 17164011"ÍGY32.5 "32H30.255 "#10€77.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1716201 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat #8x32 S/o
€75.20 /Mértékegység