Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1715601 Spiral Point Tap Plug 5/16 Inch x 24 S/o | AG4HNR 33ZF94

OSG 1715601 Spirálvégű csapcsatlakozó, 5/16 hüvelyk x 24 S/o

Raktáron
Cikkszám: AG4HNR Típus: 1715601Kereszthivatkozás: 33ZF94

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€76.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezÍGY
Lista száma314
AnyagVC-10
Fuvolák száma3
Teljes hossz2 15 / 16 "
Hangmagasság24
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.381 "
Méret5 / 16 "
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menet típusaSTI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0383
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaLista számaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretÁr
OSG 1714601 Spirálvégű csapolódugó #2x56 S/o | AG4HMW 33ZF75 17146019 / 16 "31421.875 "56H20.141 "#2€89.41
OSG 1714701 Spirálvégű csapolódugó #4x40 S/o | AG4HMY 33ZF77 171470111 / 16 "31432"40H20.141 "#4€65.97
OSG 1714801 Spirálvégű csapolódugó #6x32 S/o | AG4HNA 33ZF79 17148017 / 8 "31432.375 "32H20.194 "#6€54.38
OSG 1714901 Spirálvégű csapolódugó #6x32 S/o | AG4HNC 33ZF81 17149017 / 8 "31432.375 "32H30.194 "#6€55.19
OSG 1715001 Spirálvégű csapolódugó #8x32 S/o | AG4HNE 33ZF83 171500115 / 16 "31432.375 "32H20.22 "#8€55.19
OSG 1715101 Spirálvégű csapolódugó #8x32 S/o | AG4HNG 33ZF85 171510115 / 16 "31432.375 "32H30.22 "#8€54.38
OSG 1715201 Spirálvégű csapolódugó #10x32 S/o | AG4HNJ 33ZF87 17152011"31432.5 "32H20.255 "#10€56.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1715601 Spirálvégű csapcsatlakozó, 5/16 hüvelyk x 24 S/o
€76.13 /Mértékegység