Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1715301 Spirálvégű csaptelep #10x32 S/o | AG3NTF 33PD60

OSG 1715301 Spirálvégű csapcsatlakozó #10x32 S/o

Raktáron
Tétel: AG3NTF Típus: 1715301Kereszthivatkozás: 33PD60
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
€56.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezGőz-oxid
Lista száma314
AnyagVC-10
Fuvolák száma3
Teljes hossz2.5 "
Hangmagasság32
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.191 "
Méret#10
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207406000

Termékváltozatok

TermékekModellMéretbefejezTételKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaMenet típusaLista számaAnyagÁr
OSG 1759701 Spirálvégű csapolódugó #6x32 S/o | AG3NTK 33PD64 1759701#6Gőz-oxidSpirálpont csapDugó11 / 16 "UNC312VC-10€37.34
OSG 31400801 Spirálvégű csapszeg 1/4-20 S/O 3 fuvolák | AH3ZFH 33ZG11 31400801-oxidÉrintseSpirálpont1.125 "UNC314Porított fém€77.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1715301 Spirálvégű csapcsatlakozó #10x32 S/o
€56.46 /Mértékegység