Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1713401 spirálhegyű csapcsatlakozó 5/16 hüvelyk x 24 S/o | AG4HVJ 33ZH34

OSG 1713401 Spirálvégű csapcsatlakozó, 5/16 hüvelyk x 24 S/o

Raktáron
Tétel: AG4HVJ Típus: 1713401Kereszthivatkozás: 33ZH34

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€43.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezÍGY
Lista száma301
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma3
Teljes hossz2 15 / 16 "
Hangmagasság24
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.381 "
Méret5 / 16 "
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menet típusaSTI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0428
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 1712401 spirálpontos csatlakozó dugó # 2x56 S / o | AG4HUN 33ZH14 171240121.875 "56H20.141 "#29 / 16 "€71.32
OSG 1712501 spirálpontos csatlakozó dugó # 4x40 S / o | AG4HUQ 33ZH16 171250122"40H20.141 "#411 / 16 "€52.94
OSG 1712601 spirálpontos csatlakozó dugó # 6x32 S / o | AG4HUR 33ZH18 171260132.375 "32H20.194 "#67 / 8 "€41.20
OSG 1712701 spirálpontos csatlakozó dugó # 6x32 S / o | AG4HUU 33ZH20 171270132.375 "32H30.194 "#67 / 8 "€41.20
OSG 1712801 spirálpontos csatlakozó dugó # 8x32 S / o | AG4HUW 33ZH22 171280132.375 "32H20.22 "#815 / 16 "€41.20
OSG 1712901 spirálpontos csatlakozó dugó # 8x32 S / o | AG4HUY 33ZH24 171290132.375 "32H30.22 "#815 / 16 "€41.20
OSG 1713001 spirálcsapos dugó # 10x32 S / o | AG4HVA 33ZH26 171300132.5 "32H20.255 "#101"€38.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1713401 Spirálvégű csapcsatlakozó, 5/16 hüvelyk x 24 S/o
€43.66 /Mértékegység