Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1651500608 spirálpontos csatlakozó dugó # 6 x 32 V bevonat | AG2XXV 32NH60

OSG 1651500608 Spirálvégű csapcsatlakozó #6 x 32 V bevonat

Raktáron
Tétel: AG2XXV Típus: 1651500608Kereszthivatkozás: 32NH60

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€37.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezV bevonat
Lista száma16515
AnyagVC-10
Fuvolák száma3
Teljes hossz2 13 / 64 "
Hangmagasság32
A lépés átmérőjének korlátaiH2
Shank Dia.0.141 "
Méret#6
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25 / 32 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0113
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)0.76
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.befejezTételMéretKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaMenet típusaAnyagÁr
OSG 1651500108 spirálpontos csatlakozó dugó # 4 x 40 V bevonat | AG2XXP 32NH55 16515001080.141 "V bevonatSpirálpont csap#4Dugó45 / 64 "UNCVC-10€44.77
OSG 1651500208 spirálpontos csatlakozó dugó # 4 x 48 V bevonat | AG2XXQ 32NH56 16515002080.141 "V bevonatSpirálpont csap#4Dugó45 / 64 "UNFVC-10€42.23
OSG 1651500308 spirálpontos csatlakozó dugó # 5 x 40 V bevonat | AG2XXR 32NH57 16515003080.141 "V bevonatSpirálpont csap#5Dugó45 / 64 "UNCVC-10€40.21
OSG 1651500408 spirálcsapos dugó # 5 x 44 V bevonat | AG2XXT 32NH58 16515004080.141 "V bevonatSpirálpont csap#5Dugó45 / 64 "UNFVC-10€42.23
OSG 1651500508 Spiral Point Tap Plug #6 x 32 V bevonat | AG2XXU 32NH59 16515005080.141 "V bevonatSpirálpont csap#6Dugó25 / 32 "UNCVC-10€37.05
OSG 1651500708 spirálpontos csatlakozó dugó # 6 x 40 V bevonat | AG2XXW 32NH61 16515007080.141 "V bevonatSpirálpont csap#6Dugó25 / 32 "UNFVC-10€36.32
OSG 1651500808 Spiral Point Tap Plug #8 x 32 V bevonat | AG2XXX 32NH62 16515008080.168 "V bevonatSpirálpont csap#8Dugó53 / 64 "UNCVC-10€38.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1651500608 Spirálvégű csapcsatlakozó #6 x 32 V bevonat
€37.49 /Mértékegység