Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1650501308 Spiral Flute Tap Modified Bottoming #10 x 32 V Coating | AG2XUR 32NG82

OSG 1650501308 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat #10 x 32 V bevonat

Raktáron
Cikkszám: AG2XUR Típus: 1650501308Kereszthivatkozás: 32NG82

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€53.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezV bevonat
Lista száma16505
AnyagVC-10
Fuvolák száma2
Teljes hossz2.75 "
Hangmagasság32
A lépés átmérőjének korlátaiH2
Shank Dia.0.194 "
Méret#10
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza63 / 64 "
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0158
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.befejezTételMéretKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaMenet típusaAnyagÁr
OSG 1650500108 Spirál furulya csap módosított üreges # 4 x 40 V bevonat | AG2XUD 32NG70 16505001080.141 "V bevonatSpirálfuvola csap#4Módosított Bottoming45 / 64 "UNCVC-10€64.02
OSG 1650500208 spirál furulya csap módosított üreges # 4 x 48 V bevonat | AG2XUE 32NG71 16505002080.141 "V bevonatSpirálfuvola csap#4Módosított Bottoming45 / 64 "UNFVC-10€55.95
OSG 1650500308 spirál furulya csap módosított üreges # 5 x 40 V bevonat | AG2XUF 32NG72 16505003080.141 "V bevonatSpirálfuvola csap#5Módosított Bottoming45 / 64 "UNCVC-10€55.02
OSG 1650500408 Spirális fuvolacsap módosított aljzat #5 x 44 V bevonat | AG2XUG 32NG73 16505004080.141 "V bevonatSpirálfuvola csap#5Módosított Bottoming45 / 64 "UNFVC-10€55.95
OSG 1650500508 Spirál furulya csap módosított üreges # 6 x 32 V bevonat | AG2XUH 32NG74 16505005080.141 "V bevonatSpirálfuvola csap#6Módosított Bottoming25 / 32 "UNCVC-10€52.39
OSG 1650500608 spirál furulya csap módosított üreges # 6 x 32 V bevonat | AG2XUJ 32NG75 16505006080.141 "V bevonatSpirálfuvola csap#6Módosított Bottoming25 / 32 "UNCVC-10€52.39
OSG 1650500708 Spirál furulya csap módosított üreges # 6 x 40 V bevonat | AG2XUK 32NG76 16505007080.141 "V bevonatSpirálfuvola csap#6Módosított Bottoming25 / 32 "UNFVC-10€47.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1650501308 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat #10 x 32 V bevonat
€53.60 /Mértékegység