Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1650001308 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 10 x 1.50mm V Coating | AG2XTK 32NG53

OSG 1650001308 Spirális fuvolacsap, módosított aljzat 10 x 1.50 mm V bevonat

Raktáron
Tétel: AG2XTK Típus: 1650001308Kereszthivatkozás: 32NG53

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€119.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezV bevonat
Lista száma16500
AnyagVC-10
Fuvolák száma3
Teljes hossz100mm
Hangmagasság1.50mm
A lépés átmérőjének korlátaiD6
Shank Dia.9.70mm
MéretM10
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza39mm
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 1650000108 Spirál furulya csap módosított üreges 3 x 0.50 mm V bevonat | AG2XRX 32NG41 1650000108Metrikus Durva355mm0.50mmD33.58mmM318mm€63.98
OSG 1650000208 Spirális fuvolacsap módosított aljzat 4 x 0.50 mm V bevonat | AG2XRY 32NG42 1650000208Metrikus finom363mm0.50mmD34.10mmM421mm€53.00
OSG 1650000308 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 4 x 0.70 mm V bevonat | AG2XRZ 32NG43 1650000308Metrikus Durva363mm0.70mmD44.10mmM421mm€59.76
OSG 1650000408 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 5 x 0.50 mm V bevonat | AG2XTA 32NG44 1650000408Metrikus finom369mm0.50mmD35.00mmM525mm€65.09
OSG 1650000508 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 5 x 0.80 mm V bevonat | AG2XTB 32NG45 1650000508Metrikus Durva369mm0.80mmD45.00mmM525mm€61.92
OSG 1650000608 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 6 x 0.50 mm V bevonat | AG2XTC 32NG46 1650000608Metrikus finom380mm0.50mmD36.40mmM630mm€65.67
OSG 1650000708 spirál furulya csap módosított üreges 6 x 0.75 mm V bevonat | AG2XTD 32NG47 1650000708Metrikus finom380mm0.75mmD46.40mmM630mm€61.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1650001308 Spirális fuvolacsap, módosított aljzat 10 x 1.50 mm V bevonat
€119.33 /Mértékegység